ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
小型シーリングライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52871834
品番
SH9142LD
参考基準価格(税別)
¥5,998
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
肌を美しく魅せる高演色LED。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。
壁面・天井面・傾斜面取付兼用。
別売調光器:LC211
定格消費電力(W)
8.3
全光束(Lm)
520
対応
(傾斜天井)90度まで
機能
調光有り(別売調光器:LC211使用時)
色温度(K)
2700/5000
光源色
電球色/昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調色の可否
有り
注意
※取付工事が必要となります。