草刈チップソーNEW赤鬼

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52872306 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽量ハイメッシュタイプの草刈用チップソー。
石の多い場所で真価を発揮する刈払チップソー。
刃の間にショックガードを設けているので抜群の耐久性を発揮します。

用途刈払い機用チップソー。 刃数36 質量(g)328 内径(Φmm)25.4 外径(Φmm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする