フジ鋼業
フジ鋼業の 刈払機
フジ鋼業の 一般草刈用カッター/チップソー
草刈チップソーNEW赤鬼
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52872315
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軽量ハイメッシュタイプの草刈用チップソー。
石の多い場所で真価を発揮する刈払チップソー。
刃の間にショックガードを設けているので抜群の耐久性を発揮します。
用途
刈払い機用チップソー。
刃数
40
質量(g)
410
内径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
255