カネコ総業
カネコ総業の 除草具
カネコ総業の 草削り
軽いアルミ製 3段伸縮式 ミニ平ねじり鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873067
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
持ち運びに便利な3段伸縮式!!
立って・座っての様々な作業に最適!!最短/約510mmから、最長/約1100mmまで伸縮可能!!
軽いアルミ製!!
用途
草削り作業に。
全長(mm)
【伸長時】1100【収縮時】510
質量(g)
320
材質(柄部)
アルミ・PP
材質(刃)
刃物特殊鋼