JBSO
JBSOの 防鳥・防獣用品
JBSOの 鳥獣よけマット・テグス
鳥・ちょっと待て500m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873076
品番
G32021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
農作物を害鳥から守ります。
キラキラ効果のヨリ糸で鳥の侵入を防ぎます。
用途
鳥よけ用テグス
材質
ナイロン
質量(g)
130
長さ(m)
50
引張強度(kg)
15
太さ(mm)
0.55