仁作
仁作の 除草具
仁作の 草削り
ステンミニカット鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873155
品番
No.1040
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
除草作業の他にロープ切り・縄切りにもお使いいただけます。
用途
除草作業に。
全長(mm)
250
質量(g)
70
刃幅(mm)
約117
柄長さ(mm)
約150
材質(刃)
ステンレス420J2