仁作
仁作の 鎌
仁作の 小鎌
シェーブカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
800
注文コード
52873164
品番
No.215
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
農機に絡んだ草などの除去に。
枝木の切除に。
つるの切除に。
パイプ柄は錆びにくく、丈夫な18-8ステンレス製。
水に強いエラストマ樹脂製グリップ。
用途
除草作業に。
全長(mm)
800
質量(g)
293
刃長(mm)
約118
刃幅(mm)
約65
材質(柄部)
エラストマ樹脂
材質(刃)
ステンレス420J2