仁作
仁作の 鎌
仁作の 小鎌
ステン小鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873189
品番
No.115
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びに強い。
用途
除草作業に。
全長(mm)
270
質量(g)
111
刃幅(mm)
約120
柄長さ(mm)
約240
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
ステンレス420J2