仁作
仁作の 鎌
仁作の 刈払鎌
ステンレス刈払鎌 2尺柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873216
品番
No.3210
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びに強い。
用途
除草作業に。
全長(mm)
705
質量(g)
282
刃幅(mm)
約210
柄長さ(mm)
約600
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
ステンレス420J2