WHISeL メンズパンツ WH10306

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52873232 品番 WH10306
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。
医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。
細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。
ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。

ホワイト サイズLL 仕様ウエストゴム(両サイド) 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)85フリー ウエスト(cm)88〜93 ヒップ(cm)108 生地トリコットニット RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能制菌加工、リネン対応商品、帯電防止素材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする