仁作
仁作の 除草具
仁作の 草削り
雑草ブラシ オバケ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873286
品番
No.2520
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
コンクリートの雑草・汚泥の除去に、刃先を気にせず、ガリガリはがせる!
立ったまま使えるロングタイプ。
用途
除草作業に。
全長(mm)
1670
質量(g)
1100
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
ステンレス