鋼典
鋼典の 鋏
鋼典の 刈込鋏
安来鋼付 刈込鋏 積層鋼
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873408
品番
A-60
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥38,368
販売価格(税別)
¥
34,880
バスケットに入れる
最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。
鍛造製品。
用途
木枝の剪定作業に。
全長(mm)
700
質量(g)
980
刃長(mm)
195
柄長さ(mm)
450
材質(柄部)
白樫
材質(刃)
刃物用炭素鋼・日立安来鋼