鋼典
鋼典の 鉈
鋼典の 鉈その他
鋼付 箸付鉈 コブ柄 木鞘
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873487
品番
C-71
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
柄尻にコブの付いた柄で握りやすく、力を入れやすいです。
用途
枝打ち・薪割り作業に。
全長(mm)
380
質量(g)
830
刃長(mm)
180
柄長さ(mm)
180
材質(柄部)
白樫
材質(刃)
刃物用炭素鋼