鋼典
鋼典の 鉈
鋼典の 鉈その他
鋼付 最高級鞘鉈 顎付 コブ柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52873505
品番
C-21
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
高級良質な安来鋼付。高耐久、切れ味の良い鉈です。
柄尻にコブの付いた柄で握りやすく、力を入れやすいです。
用途
枝打ち・薪割り作業に。
全長(mm)
390
質量(g)
730
刃長(mm)
180
柄長さ(mm)
180
材質(柄部)
樫
材質(刃)
刃物用炭素鋼・日立安来鋼