PRUMAN(プルーマン)
PRUMAN(プルーマン)の 鋏
PRUMAN(プルーマン)の 剪定鋏
剪定鋏
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873530
品番
SE-195
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
刃は鋭利になっている為に木を傷めず、一般花木や果樹の剪定に最適です。
ハンドルは特殊樹脂を使用しており、力学的にも手に馴染みやすい設計です。
ワンタッチストッパー機能付。
用途
花木の剪定作業に。
全長(mm)
195
質量(g)
140
材質(柄部)
グラスファイバー
切断能力(Φmm)
20(生木)
材質(刃)
刃物用炭素鋼