日本製 手打ち共柄ねじり鎌 鋼付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52873837 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

草削り・草取りに最適です。
鋼付きで、研ぎやすく、研げば良い切れ味が長く持続します。

用途除草作業に。 全長(mm)260 質量(g)164 柄長さ(mm)110 刃渡り(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする