近与
近与の 除草具
近与の ネジリ鎌
日本製 手打ちカット鎌 鋼付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873846
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
草削り・草取りに最適です。
鋼付きで、研ぎやすく、研げば良い切れ味が長く持続します。
用途
除草作業に。
全長(mm)
150
質量(g)
125
柄長さ(mm)
110
刃渡り(mm)
100