近与
近与の 除草具
近与の ネジリ鎌
日本製 雑草取鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52873855
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
やや角度のついた除草用鋸鎌。
手軽に使えて小さな雑草を取るのに最適な鎌です。
用途
除草作業に。
全長(mm)
230
質量(g)
62
柄長さ(mm)
155
刃渡り(mm)
90