- 日本製 雑草取鎌 角度付 ダブル刃 近与 52873864

- 日本製 雑草取鎌 角度付 ダブル刃 近与 52873864
- 日本製 雑草取鎌 角度付 ダブル刃 近与 52873864
- 日本製 雑草取鎌 角度付 ダブル刃 近与 52873864

日本製 雑草取鎌 角度付 ダブル刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52873864品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

やや角度のついた除草用鋸鎌。
手軽に使えて小さな雑草を取るのに最適な鎌です。
従来の鋸鎌と違い、刃先を表と裏から刃を付けたダブル刃は、「鋭い食い付き」と「滑らかな切れ味」を両立!野菜の収穫にも便利です。

用途
除草作業に。
全長(mm)155質量(g)87柄長さ(mm)195刃渡り(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする