RUPES 9.DA40M スポンジバフイエロー FINE(細目)40Φ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52874774 品番R-SB-40-F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します。
RUPES D-A FINEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。

用途
中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に
塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに
厚さ(mm)15 直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35 型番9.DA40M 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする