RUPES 9.DA40S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)40Φ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52874790 品番R-SB-40-UF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。
RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。

用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに 厚さ(mm)15 直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35 型番9.DA40S 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする