RUPES 9.DA70H スポンジバフブルーCOARSE(粗〜中)70Φ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52874799 品番R-SB-70-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。
新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。

用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に 厚さ(mm)20 直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50 型番9.DA70H 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする