RUPES 9.DA70S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)70Φ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52874817 品番R-SB-70-UF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。
RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。

用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに 厚さ(mm)20 直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50 型番9.DA70S 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする