FC LT2500S-XH 20ルビアス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 52874914 FC LT2500S-XH 20ルビアス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 52874914 FC LT2500S-XH 20ルビアス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 52874914 FC LT2500S-XH 20ルビアス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 52874914 FC LT2500S-XH 20ルビアス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 52874914

20ルビアス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52874914 品番FC LT2500S-XH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

LTコンセプトの到達点 MQ×ZAION
コンパクトなボディに更なる遠投性能を高めたフィネスカスタムモデル。
2500番クラスで155gという驚異的な軽さで、ライトリグを扱うバスフィッシングに最適。
ライトソルトウォーターカテゴリーにおいてもバーサタイルに使用出来る一台。
エクストラハイギア仕様で、素早いラインスラック回収が魅力の1台。
ラインキャパはナイロン4lb-150m、PE0.6号-200。

仕様ベアリングボール/ローラー:9/1、ハンドル長さ:50mm、ハンドルノブ:HG-Iライト 対象バスフィッシング、ライトソルト全般 自重(g)155 ギア比6.2 巻取長さ(cm)87/ハンドル1回転 糸巻き量(号-m)0.6-200/0.8-190/1.0-140 糸巻量(lb-m)4-150/5-120/6-100 ドラグ力(Kg)最大5.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする