DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の リール
20ルビアス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52874957
品番
LT3000-C
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
LTコンセプトの到達点 MQ×ZAION
エギングは勿論、ベイエリアのシーバス、中規模本流でのイワナ・ヤマメ・アマゴなど、様々な釣りに対応可能なユーティリティモデル。
仕様
ベアリングボール/ローラー:9/1、ハンドル長さ:55mm、ハンドルノブ:HG-T
対象
エギング、シーバス、バス、トラウト、ひとつテンヤマダイなど
自重(g)
180
ギア比
5.2
巻取長さ(cm)
77/ハンドル1回転
糸巻き量(号-m)
1.0-200/1.2-190/1.5-170
糸巻量(lb-m)
8-150/10-120
ドラグ力(Kg)
最大10.0