LT3000 20ルビアス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 52874975 LT3000 20ルビアス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 52874975 LT3000 20ルビアス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 52874975 LT3000 20ルビアス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 52874975 LT3000 20ルビアス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 52874975

20ルビアス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52874975 品番LT3000
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

LTコンセプトの到達点 MQ×ZAION
これ1台でソルト域から淡水まで幅広く網羅できるバーサタイルモデル。よりタフに使いこめる3000ボディにより、流行のSLJ(スーパーライトジギング)にも完全対応。
巻き上げトルクはシリーズ最強。
ラインキャパはナイロン8lb-150m、PE1.0号-200。

仕様ベアリングボール/ローラー:9/1、ハンドル長さ:60mm、ハンドルノブ:HG-Tラージ 対象シーバス、SLJ、サーフ 自重(g)205 ギア比5.2 巻取長さ(cm)77/ハンドル1回転 糸巻き量(号-m)1.0-200/1.2-190 糸巻量(lb-m)8-150/10-120 ドラグ力(Kg)最大10.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする