※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

X形Vブロック

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52879715 品番 JL102
参考基準価格(税別)¥315,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

4面にそれぞれV溝が設けてあります。
V溝幅はそれぞれ寸法を変えて設けてあります。
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。

呼び寸法150 溝幅(小〜大)45×65×70×80 平行度(μm)10 長さL×高さH×幅W(mm)150×140×85 質量(kg/セット)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする