曜日別特売
NG101 サイン台 大菱計器製作所 52880844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイン台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×70×60
内容量1個注文コード52880844品番NG101
参考基準価格(税別)¥605,000販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800

安定性に富んだ設計です。
ベースより取り外し上面だけで使用できます。
ラッピング仕上げで総焼入品です。
ブロックゲージを使用し角度を設定してください。

呼び寸法100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×70×60上面長(mm)115傾斜角度(°)0~50ローラーセンター距離(mm)100±0.002平行度(μm)2質量(kg)3.5上面幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする