※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイン台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52880853 品番 NG102
参考基準価格(税別)¥762,000 販売価格(税込) ¥725,780
販売価格(税別)
659,800

安定性に富んだ設計です。
ベースより取り外し上面だけで使用できます。
ラッピング仕上げで総焼入品です。
ブロックゲージを使用し角度を設定してください。

呼び寸法200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×100×70 上面長(mm)222 傾斜角度(°)0〜50 ローラーセンター距離(mm)200±0.003 平行度(μm)3 質量(kg)10.5 上面幅(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする