※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイン定盤

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52880862 品番NE101
参考基準価格(税別)¥2,030,000 販売価格(税込) ¥2,087,800
販売価格(税別)
1,898,000

高精度を確保しているサイン定盤です。
傾斜角度は0〜45度まで可能です。
本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。
高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。
上面と底面の平行が確保されています。
ワークを固定するT溝付きです(3本)。
角度移動はハンドルによるモミ上げ式です。

質量(kg)70 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×400×140 平行度(μm)10 上部寸法(mm)300×400 ローラーセンター距離(mm)200±0.005 傾斜角度(°)0〜45 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※角度移動用ハンドルは付属しています。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする