画像準備中

センター付サインバー

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52880905 品番 NK102
参考基準価格(税別)¥1,822,000 販売価格(税込) ¥1,867,800
販売価格(税別)
1,698,000

安定感のある高精度なセンター付きサインバーです。
ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
テ-パー等の角度のついたワークを測定するのに適しています。
ベット上面を利用し、平物の角度測定のご使用もできます。
ベット、ローラーとも総焼入品です。
センターの出入りはスプリング方式です。

呼び寸法500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×84×230 センター距離(mm)440 センター高(mm)80 使用センターMT#2 ローラーセンター距離(mm)500±0.005 平行度(μm)高さ/5 質量(kg)58 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※テストバーは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする