※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センター付定盤

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52880966 品番SE105
参考基準価格(税別)¥3,150,000 販売価格(税込) ¥3,187,800
販売価格(税別)
2,898,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

定盤の平面度はJIS1級です。
ストック移動部はTスロット付きV溝機構です。
V溝は定盤幅の中心に設置されています。
ストックを取り外し、検査用定盤としてもご使用になれます。

寸法(L×W)(mm)1500×1000 センター距離(mm)1050 センター高(mm)300 使用センターMT#3 平行度(μm)10 質量(kg)960 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※テストバーは付属しておりません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする