※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大菱計器製作所
大菱計器製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
大菱計器製作所の 定盤
大菱計器製作所の Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
レベリングブロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法E(mm)
100
注文コード
52881282
品番
BM101
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法E
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
定盤、工作機械等の芯出し、据え付け用にご使用ください。
耐荷重に優れた使いやすい製品です。
寸法A(mm)
140
ねじ径
M16
揚程(mm)
10
許容荷重(kg)
2500
質量(kg)
5.5
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
70〜80
寸法D(mm)
145
寸法E(mm)
100
寸法F(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応