画像準備中

型取りシリコン 一般

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容A剤27kg / B剤3kg 注文コード52881414 品番M4601A/B-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はセット内容2種類から選べます 他の種類を見る

室温または加熱によって硬化。
注型樹脂、に対する優れた離型性・耐久性
低硬度
低粘度、高い流動性
注型樹脂、特にポリウレタン樹脂に対する優れた耐久性

用途注型法によるテーパの大きな複雑な形状で精度が要求される精密注型用ゴム型です。 高強度・耐久性が必要とされるシリコーンゴム型(擬壁・コンクリート) や 一つのゴム型から多くの複製が必要な各種注型樹脂用ゴム型(工業生産用) に適しています。 セット内容A剤27kg / B剤3kg 使用方法予備撹拌:充填剤が沈殿している場合があるのでよく撹拌してください。計量:所定量のA材B材を添加してください。容器の容積は主剤の4倍以上にしてください。混合撹拌:両液が均一になるまで撹拌する。予備脱泡:5-10分真空化で脱泡してください。(空気を巻き込まないよう注意して注入してください。硬化・脱型:室温または加熱にて硬化させ、脱型してください) 硬さ26(DIN 53505) 機能耐熱・かたどり 伸び(%)450(DIN 53504-S1) 密度(g/cm3)1.13(23℃・DIN 53479 A) 外観赤茶色 粘度(mPa・s)25000(23℃・B型粘度計) 硬化時間(時間)12(23℃・厚さ1cm) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 硬化剤比率M 4601 B 混合比 9:1 標準作業時間90分(23℃・10万mPa・s到達時間) 引裂強度(N/mm)20(ASTM D 624 B)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※使用前に、必ず少量のゴムをマスターモデルに塗布し硬化阻害が起らないかどうか予備試験を行ってください。
※室温硬化の場合、最終的な機械物性は約7日後に得られますが脱型は約12時間後に可能です。
※加熱により硬化させた場合、硬化物は冷却後熱膨張率に比例して収縮が発生します。
※成型物の精度が要求される際は、室温で硬化させるか、あらかじめ熱収縮率を考慮下さい。
※加工時に余熱して使用される際は、あらかじめB剤に「硬化遅延剤PT88」を添加し撹袢した後ご使用下さい。
※密閉し、直射日光、雨水の当たらない冷暗所(+5℃〜+30℃)で保管してください。なお、保証期限は製品包装上のラベル表示”Best Use Before End Date”の日付としています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする