※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金具付Vブロック

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52881535 品番 JG101
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。
ワークを固定するためクランプが付いています。(1ヶ)
丸物の測定や機械加工用にご使用ください。

呼び寸法125 平行度(μm)(底面/V溝)10 L×H×W×V(mm)125×80×50×55 質量(kg/セット)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする