※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬鋼製VブロックAA級

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52881648 品番 JA108
参考基準価格(税別)¥760,000 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800

2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。
丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。
全サイズ焼入品でV溝は90度です

呼び寸法200 精度AA級 L×H×W×V(mm)200×140×90×130 底面とV溝の平行度(μm)5 質量(kg/セット)33 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする