FL-200GD(79922) クリアファイル 通知表ファイル 横入れ PLUS(プラス)[文具] 52881685

FL-200GD(79922) クリアファイル 通知表ファイル 横入れ PLUS(プラス)[文具] 52881685
FL-200GD(79922) クリアファイル 通知表ファイル 横入れ PLUS(プラス)[文具] 52881685
FL-200GD(79922) クリアファイル 通知表ファイル 横入れ PLUS(プラス)[文具] 52881685
FL-200GD(79922) クリアファイル 通知表ファイル 横入れ PLUS(プラス)[文具] 52881685
FL-200GD(79922) クリアファイル 通知表ファイル 横入れ PLUS(プラス)[文具] 52881685
FL-200GD(79922) クリアファイル 通知表ファイル 横入れ PLUS(プラス)[文具] 52881685
FL-200GD(79922) クリアファイル 通知表ファイル 横入れ PLUS(プラス)[文具] 52881685
FL-200GD(79922) クリアファイル 通知表ファイル 横入れ PLUS(プラス)[文具] 52881685

クリアファイル 通知表ファイル 横入れ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
ライトブルー
内容量1冊注文コード52881685品番FL-200GD(79922)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

プリントが落ちない横入れタイプの通知表ファイルが登場。
プリントをしまいやすく、ランドセルにすっきり入り持ち帰りしやすい通知表ファイルです。
タテ入れタイプのクリアファイルは生徒が通知表を落としてしまうという心配がありますが、従来の横入れタイプは「プリントを入れづらい」「ランドセルに入らない」という問題がありました。
プラスの横入れタイプの通知表ファイルは従来の問題点を改善した通知表ファイルです。
プリントが落ちる心配がない横入れタイプ。
ランドセルにもすっきり入るサイズ。ランドセルの中でファイルが折れ曲がったりしないので、成績表や配布プリントを綺麗に持ち帰ることができます。
たっぷりプリント収納できる12ポケット。
プリントを入れやすく、かつしっかり収納できるポケットサイズ。

サイズA4ライトブルーグリーン購入法適合タイプタテ型材質表紙・ポケット=40%再生ポリプロピレン(PP)表紙=0.2mm 裏表紙=0.4mm ポケット=0.04mmポケット数12収納方法ヨコ入れ外形寸法(縦×横)(mm)314×233
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする