曜日別特売
FL-200S(79822) クリアホルダー 通知表ホルダー PLUS(プラス)[文具] 52881798

FL-200S(79822) クリアホルダー 通知表ホルダー PLUS(プラス)[文具] 52881798
FL-200S(79822) クリアホルダー 通知表ホルダー PLUS(プラス)[文具] 52881798
FL-200S(79822) クリアホルダー 通知表ホルダー PLUS(プラス)[文具] 52881798
FL-200S(79822) クリアホルダー 通知表ホルダー PLUS(プラス)[文具] 52881798
FL-200S(79822) クリアホルダー 通知表ホルダー PLUS(プラス)[文具] 52881798
FL-200S(79822) クリアホルダー 通知表ホルダー PLUS(プラス)[文具] 52881798
FL-200S(79822) クリアホルダー 通知表ホルダー PLUS(プラス)[文具] 52881798

クリアホルダー 通知表ホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1冊
パープル
内容量1冊注文コード52881798品番FL-200S(79822)
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

A3見開きサイズなので、A3もA4サイズのプリントも入ります。2ポケットと6ポケットタイプがあるので、お好きな1冊で分類しながら保管もできます。
先生はファイリングしやすく、生徒はお家まできれいに持ち帰ることができます。6色展開なので、学年やクラスごとなど色で分けて管理することもできます。
ランドセルにすっきり入る小さめサイズで、持ち運びにも便利です。(A4フラットファイルが入るランドセルにおさまります)

用途通知表ファイルシリーズ、通知表を大切にわかりやすくファイリングサイズA4(開いてA3)パープルグリーン購入法適合ポケット数6材質表紙・ポケット=40%再生ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)表紙:0.4、ポケット:0.2外形寸法(縦×横)(mm)307×230
注意
※ランドセルによっては入らない場合がありますので、事前にサイズの確認をお願い致します
※コピー用紙や印刷物などは、よく乾燥させてから挿入してください
※印刷物によってはシートに波打ちや反りが発生する場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする