※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真直度テスター(本体

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52881876 品番 CA102
参考基準価格(税別)¥1,300,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

石製の基準ストレートエッジの下面に3ポイントの支持脚を設けてあります。
精度面は高精度で、かつ軽量に製作されております。
スライダーを移動させることにより簡単に真直度の測定が出来ます。
マスター定盤で”0”セットを行うことにより、ワークの絶対値が測定出来ます。
ダイヤルゲージの代わりに外部出力付きのプローブを使用することでデータ処理が出来ます。

質量(kg)30 呼び寸法1000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140×60×125 測定長(mm)1000 真直度(μm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ダイヤルゲージは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする