アイゼンコーポレーション
アイゼンコーポレーションの 血圧計
アイゼンコーポレーションの アネロイド式血圧計
ギヤフリーアネロイド血圧計 綿製カフ タイコス型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
52881983
品番
GF700-14E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
肌に優しい綿製のカフを使用した血圧計です。衝撃に強く耐久性に優れています。腕の太さに応じてゲージが移動できるループ付きです。
付属品
ジッパーケース
材質
カフ:綿製(タイコス型)、ゴム袋・ゴム球:ラッテクス製、コントロールバルブ:真鍮、ジッパーケース:ビニールレザー
色
ピンク
測定範囲(mmHg)
0〜300
サイズ(mm)
(カフ)140×500
アズワン品番
0-9523-14
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X10011000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器