※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×125×125注文コード52881998品番RA103
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥72,578販売価格(税別)
底面と立ち上がり面の精度が確保されています。
底面と立ち上がり面はキサゲ仕上げです。
底面と立ち上がり面にワーク取付用の長穴が設けてあります。
加工機に取り付けて加工用治具としてご使用ください。
200mm以上の製品には内側に支えが設けてあります