※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密イケール

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×175×175 注文コード52882016 品番RA105
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

底面と立ち上がり面の精度が確保されています。
底面と立ち上がり面はキサゲ仕上げです。
底面と立ち上がり面にワーク取付用の長穴が設けてあります。
加工機に取り付けて加工用治具としてご使用ください。
200mm以上の製品には内側に支えが設けてあります

呼び寸法200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×175×175 穴数3本 直角度(μm)10 質量(kg)8.5 厚さt(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする