※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密丸形定盤キサゲ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52882138 品番 BF305
参考基準価格(税別)¥914,000 販売価格(税込) ¥945,780
販売価格(税別)
859,800

材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります
溝なしでラッピング仕上げとキサゲ仕上げの2種類です。
キサゲ仕上げの製品はフランジ等の摺り合わせに便利です。

寸法(Φ×高さH)(mm)600×130 平面度(μm)5 質量(kg)130 仕上キサゲ仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする