フロムハート
フロムハートの 避難用品
フロムハートの 寝袋・毛布
不織布毛布
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
52882218
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
真空脱気パック化でコンパクトに圧縮し、備蓄スペースを少なくしました。
サイズ(mm)
(備蓄時)420×315×260、(毛布サイズ):1400×2000
入数
1箱(10枚入)
材質
不織布・ポリエチレンシート
質量(g/枚)
450
仕様
再利用可(ドライクリーニング)
アズワン品番
7-3880-61