遺体冷蔵庫 縦型 一体用

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52882699 品番-
参考基準価格(税別)¥2,900,000 販売価格(税込) ¥3,179,000
販売価格(税別)
2,890,000

電源コンセントにプラグを差し込むだけで使用できます。自動除霜機能付きです。庫内には防爆型照明灯、紫外線殺菌灯、オゾン殺菌装置が付いています。ストレッチャー上面にローラーが付いており、バットをスムーズに動かせます。ストレッチャーのサイドには搬送時の落下防止用可動柵が付いています。専用のストレッチャーとバットが付属しています。

付属品ストレッチャー×1台、バット×1枚 材質本体・ストレッチャー・バット:ステンレス(SUS304)、スロープ:アルミニウム 質量(kg)ストレッチャー:43、バット:15 電源(V)AC100(50/60Hz)(2Pプラグ、コード長3m) 消費電力(W)1030 内寸法(mm)800×2150×920 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ストレッチャー:550×1900×430〜850、バット:490×2000×160 キャスター径(Φmm)Φ125(ストッパー付き) 温度調節範囲(℃)-5〜+15(初期設定温度+5) 外寸法(mm)900×2315×1400 アズワン品番7-8384-01 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バット:450×1960×60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥196,000 / 税込 ¥215,600
沖縄地方数量1につき ¥196,000 / 税込 ¥215,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする