曜日別特売
- ダニ防止用カバー 有機高密度織 ハート 52882839

- ダニ防止用カバー 有機高密度織 ハート 52882839
- ダニ防止用カバー 有機高密度織 ハート 52882839
- ダニ防止用カバー 有機高密度織 ハート 52882839

ダニ防止用カバー 有機高密度織

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番8-3746-11注文コード52882839品番-
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高密度生地でダニの侵入を防止し、繰り返しの洗濯でも防ダニ効果を保ちます。薬品不使用でアレルギーの方にも安心です。有機認証取得オーガニックコットンを使用し、縫い糸も皮膚への刺激が少ない綿100%を使用しています。

仕様片側ファスナー付き、ホック付き材質綿(オーガニックコットン)100%タイプ掛けカバー シングルサイズ(mm)約1500×2100アズワン品番8-3746-11入数1枚洗濯方法洗濯可(ネット使用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする