ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の トイレ用品
ナビス(アズワン)の エアータオル
ナビエアータオル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52882936
品番
AS2632
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,090
販売価格(税別)
¥
31,900
バスケットに入れる
先端ゴムは幅広で、滑りにくく安定感に優れています。コンパクトで携帯に便利です。
付属品
壁取り付けネジ
材質(本体)
ABS樹脂
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1180
検出距離(mm)
(センサー反応):90〜105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×175×488
電源コード(m)
1.5
風速(m/s)
105
運転音(dB)
76dB(1m時)
アズワン品番
8-5911-11