※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

石製Vブロック(AA級

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52883048 品番 JC104
参考基準価格(税別)¥632,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。
経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。
丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。
V溝は90度です。

呼び寸法150 等級AA級 L×H×W×V(mm)150×150×150×120 底面とV溝の平行度(μm)3 質量(kg/セット)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする