SG101 石製センター付定盤 大菱計器製作所 52883093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

石製センター付定盤

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送30日以内出荷とは
寸法(L×W)(mm)1000×750
内容量1個注文コード52883093品番SG101
参考基準価格(税別)¥2,220,000販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

定盤は石製で平面度はJIS1級です。
ストック移動部はTスロット付きV溝機構で鋳鉄材を埋め込んであります。
V溝は定盤幅の中心に設置されています。
ストックを取り外し、検査用定盤としてもご使用になれます。

寸法(L×W)(mm)1000×750質量(kg)365平行度(μm)5センター距離(mm)600センター高(mm)240使用センターMT#2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※テストバーは、付属しておりません
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする