曜日別特売
MB201 石製ダイヤルコンパレータ 大菱計器製作所 52883127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

石製ダイヤルコンパレータ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
質量(kg)5
内容量1個注文コード52883127品番MB201
参考基準価格(税別)¥126,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

きわめて小さなダイヤルゲージの移動が簡単にできる微動機構付きです。
ベースは良質な黒色斑れい岩を使用して製作されています。
経年変化、温度変化が少なく、硬度が高く耐磨耗性が優れています。

質量(kg)5測定範囲(mm)13.5ベース寸法(mm)150×100柱寸法(Φ×L)(mm)28×220ベース厚さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ダイヤルゲージは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする